| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-9251S0830600800 Herst.-Nr.: 43127/9 EAN/GTIN: 4005674431279 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschrauben R2 Plus Teilgewinde, Senkkopf, TX-Sternantrieb, RUSPERT® Grün 6,0 X 80 Universalschraube für höchste Präzision mit RUSPERT® Beschichtung, Fräsrippen und Kerbspitze Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindungen aus Holz im Außenbereich Einsatzbereich: Gartenbau, kesseldruckimprägnierte Hölzer, etc. Vorteile: - Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse durch spezielle RUSPERT®-Beschichtung
- Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
- Ideale Farbanpassung
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 9251 | Material: | Stahl | Oberfläche: | Ruspert Grün | Durchmesser in mm: | 6 | Länge in mm: | 80 | Antrieb: | TX | Verpackungseinheit: | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |