Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben R2 Plus Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt 4,0 X 45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2 PLUS Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2 PLUS Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben R2 PLUS Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben R2 PLUS Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9251S0210400456
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     05475/1
EAN/GTIN:
     4005674054751
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben R2 Plus Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt 4,0 X 45

Universalschraube für höchste Präzision mit Fräsrippen und Kerbspitze

Einsatzgehärtet

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereich

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten etc.

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9251
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
4
Länge in mm:
45
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.