Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben R2 Plus Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Gelb verzinkt 4,0 X 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2 PLUS Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Gelb verzinkt
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2 PLUS Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Gelb verzinkt
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben R2 PLUS Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Gelb verzinkt
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben R2 PLUS Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Gelb verzinkt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9250S0220400200
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     38495/7
EAN/GTIN:
     4005674384957
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben R2 Plus Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Gelb verzinkt 4,0 X 20

Universalschraube für höchste Präzision mit RUSPERT® Beschichtung

Einsatzgehärtet

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Außenbereich

Einsatzbereich: Gartenbau, kesseldruckimprägnierte Hölzer, feuerverzinkte Beschläge etc.

Vorteile:

  • Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse durch spezielle Ruspert®-Beschichtung
  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9250
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Gelb
Durchmesser in mm:
4
Länge in mm:
20
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,00784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.