| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-9250S0220300304 Herst.-Nr.: 38925/9 EAN/GTIN: 4005674389259 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschrauben R2 Plus Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Gelb verzinkt 3,0 X 30 Universalschraube für höchste Präzision mit RUSPERT® Beschichtung Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindungen aus Holz im Außenbereich Einsatzbereich: Gartenbau, kesseldruckimprägnierte Hölzer, feuerverzinkte Beschläge etc. Vorteile: - Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse durch spezielle Ruspert®-Beschichtung
- Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 9250 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt Gelb | Durchmesser in mm: | 3 | Länge in mm: | 30 | Antrieb: | TX | Verpackungseinheit: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1631 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,75* | € 2,64* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,34* | € 6,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1631 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,00875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1631 | | Versand: Lager 1631 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1631 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|