Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben R2 Plus Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Gelb verzinkt 3,0 X 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2 PLUS Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Gelb verzinkt
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2 PLUS Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Gelb verzinkt
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben R2 PLUS Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Gelb verzinkt
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben R2 PLUS Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Gelb verzinkt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9250S0220300128
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     34523/1
EAN/GTIN:
     4005674345231
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben R2 Plus Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Gelb verzinkt 3,0 X 12

Universalschraube für höchste Präzision mit RUSPERT® Beschichtung

Einsatzgehärtet

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Außenbereich

Einsatzbereich: Gartenbau, kesseldruckimprägnierte Hölzer, feuerverzinkte Beschläge etc.

Vorteile:

  • Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse durch spezielle Ruspert®-Beschichtung
  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9250
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Gelb
Durchmesser in mm:
3
Länge in mm:
12
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.