| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-9250S0210400204 Herst.-Nr.: 62020/8 EAN/GTIN: 4005674620208 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschrauben R2 Plus Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt 4,0 X 20 Universalschraube für höchste Präzision mit RUSPERT® Beschichtung Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindungen aus Holz im Außenbereich Einsatzbereich: Gartenbau, kesseldruckimprägnierte Hölzer, feuerverzinkte Beschläge etc. Vorteile: - Korrosionsbeständig gegen Witterungseinflüsse durch spezielle Ruspert®-Beschichtung
- Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 9250 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt Blau | Durchmesser in mm: | 4 | Länge in mm: | 20 | Antrieb: | TX | Verpackungseinheit: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |