Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben R2 Plus Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt 3,5 X 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2 PLUS Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2 PLUS Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben R2 PLUS Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben R2 PLUS Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9250S0210350208
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     05448/5
EAN/GTIN:
     4005674054485
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben R2 Plus Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt 3,5 X 20

Universalschraube für höchste Präzision

Einsatzgehärtet

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereich

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten sowie Beschlagteile etc.

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9250
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
3,5
Länge in mm:
20
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.