| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-9221S0220450358 Herst.-Nr.: 41306/0 EAN/GTIN: 4005674413060 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Gelb verzinkt 4,5 X 35 Universalschraube für höchste Präzision mit Fräsrippen und Kerbspitze Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereich Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten sowie Beschlagteile etc. Vorteile: - Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 9221 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt Gelb | Durchmesser in mm: | 4,5 | Länge in mm: | 35 | Antrieb: | PZD | Verpackungseinheit: | 1000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |