Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt 4,0 X 45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9221S0210400456
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     41081/6
EAN/GTIN:
     4005674410816
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt 4,0 X 45

Universalschraube für höchste Präzision mit Fräsrippen und Kerbspitze

Einsatzgehärtet

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereich

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten sowie Beschlagteile etc.

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9221
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
4
Länge in mm:
45
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
500
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben, Holzschraube, R2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.