Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt 4,0 X 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9221S0210400308
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     41076/2
EAN/GTIN:
     4005674410762
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt 4,0 X 30

Universalschraube für höchste Präzision mit Fräsrippen und Kerbspitze

Einsatzgehärtet

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereich

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten sowie Beschlagteile etc.

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9221
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
4
Länge in mm:
30
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.