Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierkappen R2 für PZD 2 Durchmesser 12 mm, Plastik RN 9220 2 - 12 RAL 9010 Weiss 2 - 12 RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Zierkappen R2 für PZD 2 Durchmesser 12 mm, Plastik RN 9220 2 - 12 RAL 9010 Weiss
Schraubengrafik - Zierkappen R2 für PZD 2 Durchmesser 12 mm, Plastik RN 9220 2 - 12 RAL 9010 Weiss
Technische Zeichnung - Zierkappen R2 für PZD 2 Durchmesser 12 mm, Plastik RN 9220 2 - 12 RAL 9010 Weiss
Technische Tabelle - Zierkappen R2 für PZD 2 Durchmesser 12 mm, Plastik RN 9220 2 - 12 RAL 9010 Weiss
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9220P0119010004
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     36210/8
EAN/GTIN:
     4005674362108
Suchbegriffe:
Verschlusskappen
Zierkappen
R2

Zierkappen R2 für PZD 2 Durchmesser 12 mm, Plastik RN 9220 2 - 12 RAL 9010 Weiss 2 - 12 RAL 9010

Kunststoffzierkappe Ø 12mm in verschiedenen Farbtönen für PZ 2- Kreuzschlitzschrauben

Anwendung: Abdeckung von sichtbaren Schraubverbindungen.

Einsatzbereich: Möbelindustrie, Schreiner etc.

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9220
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
blank
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.