Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierkappen R2 für PZD 2 Durchmesser 12 mm, Plastik RN 9220 2 - 12 RAL 9005 Schwarz 2 - 12 RAL 9005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Zierkappen R2 für PZD 2 Durchmesser 12 mm, Plastik RN 9220 2 - 12 RAL 9005 Schwarz
Schraubengrafik - Zierkappen R2 für PZD 2 Durchmesser 12 mm, Plastik RN 9220 2 - 12 RAL 9005 Schwarz
Technische Zeichnung - Zierkappen R2 für PZD 2 Durchmesser 12 mm, Plastik RN 9220 2 - 12 RAL 9005 Schwarz
Technische Tabelle - Zierkappen R2 für PZD 2 Durchmesser 12 mm, Plastik RN 9220 2 - 12 RAL 9005 Schwarz
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9220P0119005004
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     36212/2
EAN/GTIN:
     4005674362122
Suchbegriffe:
Verschlusskappen
Zierkappen
R2

Zierkappen R2 für PZD 2 Durchmesser 12 mm, Plastik RN 9220 2 - 12 RAL 9005 Schwarz 2 - 12 RAL 9005

Kunststoffzierkappe Ø 12mm in verschiedenen Farbtönen für PZ 2- Kreuzschlitzschrauben

Anwendung: Abdeckung von sichtbaren Schraubverbindungen.

Einsatzbereich: Möbelindustrie, Schreiner etc.

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9220
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
blank
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.