Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Gelb verzinkt 4,0 X 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Gelb verzinkt
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Gelb verzinkt
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Gelb verzinkt
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Gelb verzinkt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9204S0220400406
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     37553/5
EAN/GTIN:
     4005674375535
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Gelb verzinkt 4,0 X 40

Universalschraube aus Edelstahl A2

Anwendung: Verbindungen von Holz im Innen- und Außenbereich sowie in feuchten Räumen.

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Beschlagteile, Terrassenbau etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche (Pan-Head) für besseren Anpressdruck
  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9204
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Gelb
Durchmesser in mm:
4
Länge in mm:
40
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.