Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt 4,5 X 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9204S0210450358
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     37285/5
EAN/GTIN:
     4005674372855
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben R2, Teilgewinde, Pan-Head, PZD-Kreuzschlitz, Blau verzinkt 4,5 X 35

Universalschraube aus Edelstahl A2

Anwendung: Verbindungen von Holz im Innen- und Außenbereich sowie in feuchten Räumen.

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Beschlagteile, Terrassenbau etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche (Pan-Head) für besseren Anpressdruck
  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9204
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
4,5
Länge in mm:
35
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01657* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,96*
€ 27,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,29*
€ 26,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,29*
€ 25,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,07*
€ 23,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.