| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-9200S0220400204 Herst.-Nr.: 35272/7 EAN/GTIN: 4005674352727 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschrauben R2, Vollgewinde Flachsenkkopf, PZD-Kreuzschlitz, Gelb verzinkt 4,0 X 20 Universalschraube für höchste Präzision Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereich Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten sowie Beschlagteile etc. Vorteile: - Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung
Weitere Informationen: | | DIN: | RN 9200 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt Gelb | Durchmesser in mm: | 4 | Länge in mm: | 20 | Antrieb: | PZD | Verpackungseinheit: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1631 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,70* | € 2,57* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,01* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1631 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0085* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1631 | | Versand: Lager 1631 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1631 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|