Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben R2 Senkkopf Stahl brüniert, PZD-Kreuzschlitz, 3,5 X 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2 Senkkopf Stahl brüniert, PZD-Kreuzschlitz
Schraubengrafik - Spanplattenschrauben R2 Senkkopf Stahl brüniert, PZD-Kreuzschlitz
Technische Zeichnung - Spanplattenschrauben R2 Senkkopf Stahl brüniert, PZD-Kreuzschlitz
Technische Tabelle - Spanplattenschrauben R2 Senkkopf Stahl brüniert, PZD-Kreuzschlitz
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-9200S0170350308
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     34348/0
EAN/GTIN:
     4005674343480
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben R2 Senkkopf Stahl brüniert, PZD-Kreuzschlitz, 3,5 X 30

Universalschraube für höchste Präzision

Einsatzgehärtet

Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereich

Einsatzbereich: Universell einsetzbar, Holzkonstruktionen, Holzwerkstoffplatten sowie Beschlagteile etc.

Vorteile:

  • Reduzierter Einschraubwiderstand durch Gleitbeschichtung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 9200
Material:
Stahl
Oberfläche:
Brüniert
Durchmesser in mm:
3,5
Länge in mm:
30
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,77*
€ 17,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.