Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschrauben REMOLUX® Senkkopf DIN 7997 - Z Messing blank 2,5 X 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Holzschrauben R E M O L U X Senkkopf DIN 7997 - Z Messing blank
Schraubengrafik - Holzschrauben R E M O L U X Senkkopf DIN 7997 - Z Messing blank
Technische Zeichnung - Holzschrauben R E M O L U X Senkkopf DIN 7997 - Z Messing blank
Technische Tabelle - Holzschrauben R E M O L U X Senkkopf DIN 7997 - Z Messing blank
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-7997M0110250204
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     17714/6
EAN/GTIN:
     4005674177146
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997

Holzschrauben REMOLUX® Senkkopf DIN 7997 - Z Messing blank 2,5 X 20

Holzschraube aus Messing

Anwendung: Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich. Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln. Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Handwerk etc.

Weitere Informationen:
DIN:
7997
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
2,5
Länge in mm:
20
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
200
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN 7997, din 7997, Holzschraube, REMOLUX®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0287* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.