Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschrauben REMOLUX® Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing brüniert 3,5 X 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Holzschrauben R E M O L U X Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing brüniert
Schraubengrafik - Holzschrauben R E M O L U X Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing brüniert
Technische Zeichnung - Holzschrauben R E M O L U X Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing brüniert
Technische Tabelle - Holzschrauben R E M O L U X Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing brüniert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-7995M0140350354
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     15964/7
EAN/GTIN:
     4005674159647
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995

Holzschrauben REMOLUX® Linsensenkkopf DIN 7995 - Z Messing brüniert 3,5 X 35

Holzschraube aus Messing

Anwendung: Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich. Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln. Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Handwerk etc.

Weitere Informationen:
DIN:
7995
Material:
Messing
Oberfläche:
Brüniert
Durchmesser in mm:
3,5
Länge in mm:
35
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
200
Weitere Suchbegriffe: din 7995 messing, din 7995, Holzschraube, REMOLUX®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.