Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben Pan-Head DIN 7985 - Z Stahl verzinkt Blau chromatiert M 4 X 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben
Schraubengrafik - Gewindeschrauben
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben
Technische Tabelle - Gewindeschrauben
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-7985S0210400166
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     84234/1
EAN/GTIN:
     4005674842341
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
din 7985 m4x16
din 7985

Gewindeschrauben Pan-Head DIN 7985 - Z Stahl verzinkt Blau chromatiert M 4 X 16

Anwendung: Montage in vorgefertigtem Gewinde oder in Verbindung mit Mutter im Innen- und Außenbereich sowie in feuchten Räumen.

Einsatzbereich: Universell, Rahmengestelle, Modellbau etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche (Pan-Head) für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
7985
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
4
Länge in mm:
16
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
500
Weitere Suchbegriffe: din 7985 z4, Schraube metrisch, Gewindeschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.