Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben Pan-Head DIN 7985 - Z Stahl verzinkt Blau chromatiert M 3 X 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben
Schraubengrafik - Gewindeschrauben
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben
Technische Tabelle - Gewindeschrauben
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-7985S0210300106
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     84214/3
EAN/GTIN:
     4005674842143
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
din 7985 m3x10
din 7985

Gewindeschrauben Pan-Head DIN 7985 - Z Stahl verzinkt Blau chromatiert M 3 X 10

Anwendung: Montage in vorgefertigtem Gewinde oder in Verbindung mit Mutter im Innen- und Außenbereich sowie in feuchten Räumen.

Einsatzbereich: Universell, Rahmengestelle, Modellbau etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche (Pan-Head) für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
7985
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
3
Länge in mm:
10
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
500
Weitere Suchbegriffe: din 7985 z4, Schraube metrisch, Gewindeschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.