Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschrauben Pan-Head DIN 7981-Z Stahl verzinkt Blau chromatiert 2,9 X 6,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Blechschrauben Pan-Head DIN 7981-Z Stahl verzinkt Blau chromatiert
Schraubengrafik - Blechschrauben Pan-Head DIN 7981-Z Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Zeichnung - Blechschrauben Pan-Head DIN 7981-Z Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Tabelle - Blechschrauben Pan-Head DIN 7981-Z Stahl verzinkt Blau chromatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-7981S0210290658
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     43910/7
EAN/GTIN:
     4005674439107
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
din 7981 stahl c 2,9 x 6,5

Blechschrauben Pan-Head DIN 7981-Z Stahl verzinkt Blau chromatiert 2,9 X 6,5

Mit selbstschneidendem Gewinde

Anwendung: Verbindung von Metall, bei kleinen Größen auch Holz sowie weiteren Werkstoffen. Vorbohren notwendig (nach DIN 7975).

Einsatzbereich: Blechverarbeitung etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche (Pan-Head) für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
7981
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
2,9
Länge in mm:
6,5
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
1000
Weitere Suchbegriffe: blechschraube din 7981, blechschraube din7981 2,9x6,5, Blechschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.