Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube Farm-S 6Kt. incl. 14mm Scheibe und Werkzeug 4,8 X 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Bohrschraube Farm-S 6Kt. incl. 14mm Scheibe und Werkzeug
Schraubengrafik - Bohrschraube Farm-S 6Kt. incl. 14mm Scheibe und Werkzeug
Technische Zeichnung - Bohrschraube Farm-S 6Kt. incl. 14mm Scheibe und Werkzeug
Technische Tabelle - Bohrschraube Farm-S 6Kt. incl. 14mm Scheibe und Werkzeug
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-5164S02104803502
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     47319/4
EAN/GTIN:
     4005674473194
Suchbegriffe:
Bohrschrauben
6kt Bohrschrauben

Bohrschraube Farm-S 6Kt. incl. 14mm Scheibe und Werkzeug 4,8 X 35

Trapezblechbohrschraube mit 14 mm EPDM Dichtscheibe

Anwendung: Metallbohrschrauben zur Befestigung von dünnen Well- und Trapezblechen auf Holzunterkonstruktion im Außen- und Innenbereich. Die Schrauben sind selbstbohrend für Metalle bis zu einer Blechstärke von 1,5 mm. Die Dichtscheibe verhindert das Eindringen von Wasser und dichtet die Verbindung ab.

Einsatzbereich: Schuppen, Wellblechhütten, Gartenhäuser, Landwirtschaft, usw.

Weitere Informationen:
DIN:
RN 5164
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
4,8
Länge in mm:
35
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.