Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierkappen RN 2512 Plastik 2,5 - 12 RAL 9010 2,5 - 12 RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Zierkappen RN 2512 Plastik 2,5 - 12 RAL 9010
Schraubengrafik - Zierkappen RN 2512 Plastik 2,5 - 12 RAL 9010
Technische Zeichnung - Zierkappen RN 2512 Plastik 2,5 - 12 RAL 9010
Technische Tabelle - Zierkappen RN 2512 Plastik 2,5 - 12 RAL 9010
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-2512P0119010004
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     00843/3
EAN/GTIN:
     4005674008433
Suchbegriffe:
Verschlusskappen
Zierkappen

Zierkappen RN 2512 Plastik 2,5 - 12 RAL 9010 2,5 - 12 RAL 9010

Für Holz- und Spanplattenschrauben mit TX 25, Kopf Ø 12 mm

Anwendung: Abdeckung von sichtbaren Schraubverbindungen.

Einsatzbereich: Möbelindustrie, Schreiner etc.

Weitere Informationen:
DIN:
RN 2512
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
blank
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.