Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierkappen RN 2512 Plastik 2,5 - 12 RAL 9005 2,5 - 12 RAL 9005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Zierkappen RN 2512 Plastik 2,5 - 12 RAL 9005
Schraubengrafik - Zierkappen RN 2512 Plastik 2,5 - 12 RAL 9005
Technische Zeichnung - Zierkappen RN 2512 Plastik 2,5 - 12 RAL 9005
Technische Tabelle - Zierkappen RN 2512 Plastik 2,5 - 12 RAL 9005
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-2512P0119005008
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     31162/5
EAN/GTIN:
     4005674311625
Suchbegriffe:
Verschlusskappen
Zierkappen

Zierkappen RN 2512 Plastik 2,5 - 12 RAL 9005 2,5 - 12 RAL 9005

Für Holz- und Spanplattenschrauben mit TX 25, Kopf Ø 12 mm

Anwendung: Abdeckung von sichtbaren Schraubverbindungen.

Einsatzbereich: Möbelindustrie, Schreiner etc.

Weitere Informationen:
DIN:
RN 2512
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
blank
Verpackungseinheit:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,06*
€ 21,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,68*
€ 18,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.