Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert M 8 X 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Tabelle - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0963S0210800502
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     79262/2
EAN/GTIN:
     4005674792622
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009

Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert M 8 X 50

Anwendung: Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter.

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, Hobby etc.

Weitere Informationen:
DIN:
963
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
8
Länge in mm:
50
Antrieb:
Schlitz
Verpackungseinheit:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,35*
€ 20,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.