Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert M 8 X 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Tabelle - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0963S0210800402
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     79258/5
EAN/GTIN:
     4005674792585
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009

Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert M 8 X 40

Anwendung: Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter.

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, Hobby etc.

Weitere Informationen:
DIN:
963
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
8
Länge in mm:
40
Antrieb:
Schlitz
Verpackungseinheit:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,23*
€ 16,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.