Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert M 3 X 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Tabelle - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0963S0210300084
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     79076/5
EAN/GTIN:
     4005674790765
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009

Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Stahl verzinkt Blau chromatiert M 3 X 8

Anwendung: Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter.

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, Hobby etc.

Weitere Informationen:
DIN:
963
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
3
Länge in mm:
8
Antrieb:
Schlitz
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.