Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Messing blank M 10 X 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Messing blank
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Messing blank
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Messing blank
Technische Tabelle - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Messing blank
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0963M0111000602
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     58584/2
EAN/GTIN:
     4005674585842
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009

Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Messing blank M 10 X 60

Anwendung: Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter.

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, Hobby etc.

Weitere Informationen:
DIN:
963
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
10
Länge in mm:
60
Antrieb:
Schlitz
Verpackungseinheit:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9309* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,82*
€ 139,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,92*
€ 136,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,45*
€ 131,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,51*
€ 129,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,09*
€ 110,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.