| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-0963M0111000302 Herst.-Nr.: 58572/9 EAN/GTIN: 4005674585729 |
| |
|
| | |
| Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Messing blank M 10 X 30 Anwendung: Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter. Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, Hobby etc. Weitere Informationen: | | DIN: | 963 | Material: | Messing | Oberfläche: | blank | Durchmesser in mm: | 10 | Länge in mm: | 30 | Antrieb: | Schlitz | Verpackungseinheit: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 m10 x 30 messing, din 963, din 963 messing, Schraube metrisch, Gewindeschraube |
| | |
| |