Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Messing blank M 3 X 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Messing blank
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Messing blank
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Messing blank
Technische Tabelle - Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Messing blank
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0963M0110300104
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     58286/5
EAN/GTIN:
     4005674582865
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009

Gewindeschrauben Senkkopf DIN 963 Messing blank M 3 X 10

Anwendung: Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter.

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, Hobby etc.

Weitere Informationen:
DIN:
963
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
3
Länge in mm:
10
Antrieb:
Schlitz
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.