Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern 6Kt. DIN 934-8 Stahl verzinkt Blau chromatiert M 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Muttern 6KT. DIN 934-8 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Schraubengrafik - Muttern 6KT. DIN 934-8 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Zeichnung - Muttern 6KT. DIN 934-8 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Tabelle - Muttern 6KT. DIN 934-8 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0934S0211000004
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     43564/2
EAN/GTIN:
     4005674435642
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934

Muttern 6Kt. DIN 934-8 Stahl verzinkt Blau chromatiert M 10

Zubehör für Metrische Schraube

Anwendung: Konstruktionen aus Stahl und Blech

Einsatzbereich: Universell einsetzbar

Weitere Informationen:
DIN:
934
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
10
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
200
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,48*
€ 18,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.