Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern 6Kt. DIN 934 Messing blank M 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Muttern 6KT. DIN 934 Messing blank
Schraubengrafik - Muttern 6KT. DIN 934 Messing blank
Technische Zeichnung - Muttern 6KT. DIN 934 Messing blank
Technische Tabelle - Muttern 6KT. DIN 934 Messing blank
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0934M0110800006
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     06504/7
EAN/GTIN:
     4005674065047
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934

Muttern 6Kt. DIN 934 Messing blank M 8

Zubehör für Metrische Schraube

Anwendung: Konstruktionen aus Stahl und Blech

Einsatzbereich: Universell einsetzbar

Weitere Informationen:
DIN:
934
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
8
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
500
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,47*
€ 104,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,88*
€ 101,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,42*
€ 98,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,41*
€ 96,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,30*
€ 81,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.