Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern 6Kt. DIN 934 Messing blank M 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Sechskant-Muttern
Schraubengrafik - Sechskant-Muttern
Technische Zeichnung - Sechskant-Muttern
Technische Tabelle - Sechskant-Muttern
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0934M0110300008
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     88014/5
EAN/GTIN:
     4005674880145
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934

Muttern 6Kt. DIN 934 Messing blank M 3

Zubehör für Metrische Schraube

Anwendung: Konstruktionen aus Stahl und Blech

Einsatzbereich: Universell einsetzbar

Weitere Informationen:
DIN:
934
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
3
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
1000
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.