Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben Sechskant, DIN 933 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert M 6 X 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Sechskant, DIN 933 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Sechskant, DIN 933 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben Sechskant, DIN 933 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert
Technische Tabelle - Gewindeschrauben Sechskant, DIN 933 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0933S0210600204
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     03739/6
EAN/GTIN:
     4005674037396
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschrauben Sechskant, DIN 933 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert M 6 X 20

Anwendung: Leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter im Innen- und Außenbereich.

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
933
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
6
Länge in mm:
20
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, stahl din 933 m6x20, din 933, din 933 m6, Schraube metrisch, SechskantSchraube, Maschinenschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1631
unbekannt
€ 8,95*
ab € 5,83*
€ 8,32*
4 Tage
5
€ 5,80*
ab € 11,33*
€ 15,94*
Preise: Lager 1631
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1631
Versand: Lager 1631
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1631
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.