Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben 6Kt. DIN 933 Messing blank M 12 X 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben 6KT. DIN 933 Messing blank
Schraubengrafik - Gewindeschrauben 6KT. DIN 933 Messing blank
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben 6KT. DIN 933 Messing blank
Technische Tabelle - Gewindeschrauben 6KT. DIN 933 Messing blank
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0933M0111200309
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     00775/7
EAN/GTIN:
     4005674007757
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschrauben 6Kt. DIN 933 Messing blank M 12 X 30

Anwendung: Leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter im Innen- und Außenbereich.

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
933
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
12
Länge in mm:
30
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,52*
€ 92,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,27*
€ 90,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,14*
€ 87,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,15*
€ 84,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,18*
€ 71,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.