Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben 6Kt. DIN 933 Messing blank M 10 X 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben
Schraubengrafik - Gewindeschrauben
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben
Technische Tabelle - Gewindeschrauben
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0933M0111000709
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     69379/0
EAN/GTIN:
     4005674693790
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschrauben 6Kt. DIN 933 Messing blank M 10 X 70

Anwendung: Leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter im Innen- und Außenbereich.

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
933
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
10
Länge in mm:
70
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,31*
€ 103,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,16*
€ 102,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,55*
€ 98,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,77*
€ 96,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,85*
€ 80,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.