Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben 6Kt. DIN 933 Messing blank M 4 X 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben
Schraubengrafik - Gewindeschrauben
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben
Technische Tabelle - Gewindeschrauben
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0933M0110400204
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     69218/2
EAN/GTIN:
     4005674692182
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschrauben 6Kt. DIN 933 Messing blank M 4 X 20

Anwendung: Leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter im Innen- und Außenbereich.

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
933
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
4
Länge in mm:
20
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m4x20, din 933, din 933 m4, Schraube metrisch, SechskantSchraube, Maschinenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0687* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.