Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben 6Kt. DIN 933 Messing blank M 4 X 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben
Schraubengrafik - Gewindeschrauben
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben
Technische Tabelle - Gewindeschrauben
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0933M0110400164
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     69216/8
EAN/GTIN:
     4005674692168
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschrauben 6Kt. DIN 933 Messing blank M 4 X 16

Anwendung: Leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter im Innen- und Außenbereich.

Einsatzbereich: Industrie, Handwerk

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
933
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
4
Länge in mm:
16
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din933 m4x16, din 933, din 933 m4, Schraube metrisch, SechskantSchraube, Maschinenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,79*
€ 18,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.