Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben Sechskant, DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert M 12 X140


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Sechskant, DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Sechskant, DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben Sechskant, DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert
Technische Tabelle - Gewindeschrauben Sechskant, DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0931S0211201407
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     03786/0
EAN/GTIN:
     4005674037860
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

Gewindeschrauben Sechskant, DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert M 12 X140

Stahlgüte 8.8

Anwendung: Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter

Einsatzbereich: Industrie und Handwerk, Rahmengestelle, Werkbänke etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
931
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
12
Länge in mm:
140
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
25
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m12x140, din 931, din 931 m12, Schraube metrisch, SechskantSchraube, Maschinenschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1631
unbekannt
€ 8,95*
ab € 14,92*
€ 20,48*
4 Tage
1
€ 5,80*
ab € 24,35*
€ 32,78*
Preise: Lager 1631
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,48*
€ 24,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1631
Versand: Lager 1631
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1631
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.