Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben Sechskant, DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert M 10 X140


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Sechskant, DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Sechskant, DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben Sechskant, DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert
Technische Tabelle - Gewindeschrauben Sechskant, DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0931S0211001407
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     03777/8
EAN/GTIN:
     4005674037778
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

Gewindeschrauben Sechskant, DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert M 10 X140

Stahlgüte 8.8

Anwendung: Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter

Einsatzbereich: Industrie und Handwerk, Rahmengestelle, Werkbänke etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
931
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
10
Länge in mm:
140
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
25
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din931 m10x140, din 931, schraube m10 din 931, Schraube metrisch, SechskantSchraube, Maschinenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.