Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschrauben Sechskant, DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert M 10 X120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Sechskant, DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert
Schraubengrafik - Gewindeschrauben Sechskant, DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert
Technische Zeichnung - Gewindeschrauben Sechskant, DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert
Technische Tabelle - Gewindeschrauben Sechskant, DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0931S0211001207
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     03776/1
EAN/GTIN:
     4005674037761
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

Gewindeschrauben Sechskant, DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt Blau chromatiert M 10 X120

Stahlgüte 8.8

Anwendung: Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter

Einsatzbereich: Industrie und Handwerk, Rahmengestelle, Werkbänke etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
931
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
10
Länge in mm:
120
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
25
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m10x120, din 931, schraube m10 din 931, Schraube metrisch, SechskantSchraube, Maschinenschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1631
unbekannt
€ 8,95*
ab € 9,92*
€ 13,99*
4 Tage
4
€ 5,80*
ab € 16,12*
€ 22,02*
Preise: Lager 1631
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1631
Versand: Lager 1631
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1631
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.