Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkonzierschraube mit Holzgewinde RN 0811 Edelstahl A2 Antik 5,0 X 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Balkonzierschrauben
Schraubengrafik - Balkonzierschrauben
Technische Zeichnung - Balkonzierschrauben
Technische Tabelle - Balkonzierschrauben
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0811V0320500702
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     87004/7
EAN/GTIN:
     4005674870047
Suchbegriffe:
Holzschraube
Balkonzierschraube

Balkonzierschraube mit Holzgewinde RN 0811 Edelstahl A2 Antik 5,0 X 70

Anwendung: Holzkonstruktionen im Innen- und Außenbereich

Einsatzbereich: Befestigung von Balkonbrettern auf Holzunterkonstruktionen

Vorteile:

  • Ideale Farbanpassung

Weitere Informationen:
DIN:
RN 811
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
Antik gefärbt
Durchmesser in mm:
5
Länge in mm:
70
Antrieb:
Schlitz
Verpackungseinheit:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,24*
€ 53,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,93*
€ 53,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,40*
€ 50,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,44*
€ 49,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,58*
€ 48,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,16*
€ 40,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.