Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben TX-Sternantrieb 40 Stahl verzinkt Blau chromatiert, mit Stopfen, RN 574 6,0 X 65


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Sicherheitsschrauben TX-Sternantrieb 40 Stahl verzinkt Blau chromatiert, mit Stopfen, RN 574
Schraubengrafik - Sicherheitsschrauben TX-Sternantrieb 40 Stahl verzinkt Blau chromatiert, mit Stopfen, RN 574
Technische Zeichnung - Sicherheitsschrauben TX-Sternantrieb 40 Stahl verzinkt Blau chromatiert, mit Stopfen, RN 574
Technische Tabelle - Sicherheitsschrauben TX-Sternantrieb 40 Stahl verzinkt Blau chromatiert, mit Stopfen, RN 574
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0574S0210600657
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     51150/6
EAN/GTIN:
     4005674511506
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
sicherheitsschraube reißer

Sicherheitsschrauben TX-Sternantrieb 40 Stahl verzinkt Blau chromatiert, mit Stopfen, RN 574 6,0 X 65

Anwendung: Sicherung von Gegenständen wie Eisengittern gegen Einbruch und Vandalismus im Außenbereich sowie in feuchten Räumen. Nach dem Verschrauben wird ein Aluminium-Stopfen in den Antrieb eingeschlagen, bzw. eingenietet. Ein Lösen ist nur möglich, wenn der Stopfen herausgebohrt und die Reste entfernt werden.

Einsatzbereich: Sicherheitsbereiche, Industrieanlagen, Haus und Hof

Weitere Informationen:
DIN:
RN 574
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
6
Länge in mm:
65
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
25
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,02*
€ 27,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,77*
€ 25,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.