Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschrauben 6Kt. DIN 571 Stahl feuerverzinkt 7,0 X 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Stahl feuerverzinkt
Schraubengrafik - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Stahl feuerverzinkt
Technische Zeichnung - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Stahl feuerverzinkt
Technische Tabelle - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Stahl feuerverzinkt
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0571S0910700702
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     05989/3
EAN/GTIN:
     4005674059893
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Holzschrauben 6Kt. DIN 571 Stahl feuerverzinkt 7,0 X 70

Anwendung: Stabile Holz-Holz oder Blech-Holz Verbindungen im Außenbereich sowie in feuchten Räumen. Mit entsprechendem Dübel auch in Gestein. Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Dachausbau, Carportbau, Befestigung von Bodenhülsen, etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
571
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Durchmesser in mm:
7
Länge in mm:
70
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.