Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschrauben 6Kt. DIN 571 Stahl verzinkt Blau chromatiert 7,0 X 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Schraubengrafik - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Zeichnung - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Tabelle - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0571S0210700404
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     07079/9
EAN/GTIN:
     4005674070799
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Holzschrauben 6Kt. DIN 571 Stahl verzinkt Blau chromatiert 7,0 X 40

Anwendung: Stabile Holz-Holz oder Blech-Holz Verbindungen im Außenbereich sowie in feuchten Räumen. Mit entsprechendem Dübel auch in Gestein. Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Dachausbau, Carportbau, Befestigung von Bodenhülsen, etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
571
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
7
Länge in mm:
40
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.