Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschrauben 6Kt. DIN 571 Stahl verzinkt Blau chromatiert 6,0 X 90


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Schraubengrafik - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Zeichnung - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Tabelle - Holzschrauben 6KT. DIN 571 Stahl verzinkt Blau chromatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0571S0210600902
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     28346/5
EAN/GTIN:
     4005674283465
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Holzschrauben 6Kt. DIN 571 Stahl verzinkt Blau chromatiert 6,0 X 90

Anwendung: Stabile Holz-Holz oder Blech-Holz Verbindungen im Außenbereich sowie in feuchten Räumen. Mit entsprechendem Dübel auch in Gestein. Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Dachausbau, Carportbau, Befestigung von Bodenhülsen, etc.

Vorteile:

  • Mit flacher Auflagefläche für besseren Anpressdruck

Weitere Informationen:
DIN:
571
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
6
Länge in mm:
90
Antrieb:
6-kant
Verpackungseinheit:
100
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 6x90, din 571, din 571 stahl, Holzschraube, Schlüsselschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.