Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben RN 306, TX Stahl verzinkt Blau chromatiert 8,0 X120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Stockschrauben RN 306, TX Stahl verzinkt Blau chromatiert
Schraubengrafik - Stockschrauben RN 306, TX Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Zeichnung - Stockschrauben RN 306, TX Stahl verzinkt Blau chromatiert
Technische Tabelle - Stockschrauben RN 306, TX Stahl verzinkt Blau chromatiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0306S0210801207
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     32945/3
EAN/GTIN:
     4005674329453
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube 8x120
stockschraube
stockschraube ø8mm

Stockschrauben RN 306, TX Stahl verzinkt Blau chromatiert 8,0 X120

Anwendung: Befestigungen in Holz oder in Stein (mit Dübel)

Einsatzbereich: Universell einsetzbar für wieder lösbare Verbindungen

Vorteile:

  • Verschiedene Befestigungsvarianten mit Scheiben und Mutter

Weitere Informationen:
DIN:
RN 306
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt Blau
Durchmesser in mm:
8
Länge in mm:
120
Antrieb:
TX
Verpackungseinheit:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,02*
€ 22,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,18*
€ 21,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.