Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbankschrauben mit Poly-Scheibe Weiß RN 119 Edelstahl A2 Weiß lackiert 3,9 X 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Fensterbankschrauben mit Poly-Scheibe WEIß RN 119 Edelstahl A2 Weiß lackiert
Schraubengrafik - Fensterbankschrauben mit Poly-Scheibe WEIß RN 119 Edelstahl A2 Weiß lackiert
Technische Zeichnung - Fensterbankschrauben mit Poly-Scheibe WEIß RN 119 Edelstahl A2 Weiß lackiert
Technische Tabelle - Fensterbankschrauben mit Poly-Scheibe WEIß RN 119 Edelstahl A2 Weiß lackiert
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0119V0900390250
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     03237/7
EAN/GTIN:
     4005674032377
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Fensterbankschrauben

Fensterbankschrauben mit Poly-Scheibe Weiß RN 119 Edelstahl A2 Weiß lackiert 3,9 X 25

Blechschraube DIN 7981 mit aufgesteckter Scheibe

Anwendung: Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion im Außenbereich

Einsatzbereich: Fensterbänke

Weitere Informationen:
DIN:
RN 119
Material:
Edelstahl A2
Oberfläche:
Lackiert
Durchmesser in mm:
3,9
Länge in mm:
25
Antrieb:
PZD
Verpackungseinheit:
200
Weitere Suchbegriffe: blechschrauben din 7981 a2, blechschraube din 7981, din 7981z, Blechschrauben, Fensterbankschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,16685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,43*
€ 52,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,22*
€ 52,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,60*
€ 49,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,65*
€ 48,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,95*
€ 47,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,37*
€ 39,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.