Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschrauben Rundkopf DIN 96 Messing blank 3,0 X 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubengrafik - Holzschrauben Rundkopf DIN 96 Messing blank
Schraubengrafik - Holzschrauben Rundkopf DIN 96 Messing blank
Technische Zeichnung - Holzschrauben Rundkopf DIN 96 Messing blank
Technische Tabelle - Holzschrauben Rundkopf DIN 96 Messing blank
Verpackung - REISSER Verpackungen
Logo - REISSER-Schraubentechnik
Artikel-Nr.:
     1631-0096M0110300104
Hersteller:
     REISSER-Schraubentechnik
Herst.-Nr.:
     09070/4
EAN/GTIN:
     4005674090704
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube

Holzschrauben Rundkopf DIN 96 Messing blank 3,0 X 10

Anwendung: Leichtere Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich. Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln. Vorbohren notwendig.

Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Handwerk etc.

Weitere Informationen:
DIN:
96
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Durchmesser in mm:
3
Länge in mm:
10
Antrieb:
Schlitz
Verpackungseinheit:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.