| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-0095M0130500354 Herst.-Nr.: 05248/1 EAN/GTIN: 4005674052481 |
| |
|
| | |
| Holzschrauben Linsenkopf DIN 95 Messing verchromt 5,0 X 35 Anwendung: Leichtere Holzverbindungen im Innen- und Außenbereich. Befestigungen in Stein in Verbindung mit Dübeln. Vorbohren notwendig. Einsatzbereich: Möbel, Innenausbau, Handwerk etc. Weitere Informationen: | | DIN: | 95 | Material: | Messing | Oberfläche: | Glanz verchromt | Durchmesser in mm: | 5 | Länge in mm: | 35 | Antrieb: | Schlitz | Verpackungseinheit: | 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 95, Linsensenkholzschraube DIN 95, Linsensenkkopf-Holzschraube DIN 95, Linsensenkkopfschraube DIN 95, Schlitzschraube DIN 95, Schraube DIN 95, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 95 messing verchromt, din 95, din 95 messing, Holzschraube |
| | |
| |